Tür-Unterverkleidungsklebeband
Tür-Unterverkleidungsklebeband
KLEBBA-TRUVERKLD-38MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelseitig selbstklebend
- Sofort haftend ohne Ablüftzeit
- Temperaturbeständig von –40°C bis +100°C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolien
Länge | 50 m |
Breite | 38 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Folienstärke | 0,1 mm |