Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tülle geöffnet

Tülle geöffnet
TUEL-MB-KLAMMER-ZIERLEISTE-WEISS

Art.-Nr. 0501104035

EAN 4047376897687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tülle geöffnet

Art.-Nr. 0501104035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offen, Fuß mit Schlitz und abgerundet, als Unterstützung zur Befestigung von Zierleisten und Bolzen
  • Schneller Ein- und Ausbau.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Zierleisten und Bolzen

  • Zum Abdichten und Abdecken von Löchern

Werkstoff

PBT HI 460 - Polybutylenterephthalat HI 460

Farbe

Weiß

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,90-9,10 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,80-1,10 mm

Kopfhöhe

1,30 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0019887681

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen