Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Ürün no. 0967200101

EAN 4038898107651

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Ürün no. 0967200101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

6 mm²

Flanş deliği

M6

Tel çapı (d1)

3,5 mm

Delik çapı (d2)

6,4 mm

Manşon uzunluğu (a)

9 mm

Genişlik (b)

12 mm

Maks. sıcaklık direnci

125 °C

Malzeme

Elektrolit bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler