Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal do fio | 6 mm² |
Furo na flange | M6 |
Diâmetro do fio (d1) | 3,5 mm |
Diâmetro do furo (d2) | 6,4 mm |
Comprimento da manga (a) | 9 mm |
Largura (b) | 12 mm |
Resistência máx. à temperatura | 125 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |