Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trådtverrsnitt | 6 mm² |
Flenshull | M6 |
Tråddiameter (d1) | 3,5 mm |
Hulldiameter (d2) | 6,4 mm |
Hylselengde (a) | 9 mm |
Bredde (b) | 12 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 125 °C |
Materiale | Elektrolyttkobber |
Overflate | Tinnbelagt |