Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Art.-nr. 0967200101
EAN 4038898107651
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 6 mm² |
Flensgat | M6 |
Aderdiameter (d1) | 3,5 mm |
Gatdiameter (d2) | 6,4 mm |
Hulslengte (a) | 9 mm |
Breedte (b) | 12 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |