Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Cod. art. 0967200101

EAN 4038898107651

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubular angle cable lug 45° without UL approval

Cod. art. 0967200101

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Sezione cavo

6 mm²

Foro flangia

M6

Diametro filo (d1)

3,5 mm

Diametro foro (d2)

6,4 mm

Lunghezza boccola (a)

9 mm

Larghezza (b)

12 mm

Resistenza temperatura max

125 °C

Materiale

Rame elettrolitico

Superficie

Stagnato