Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Cikksz. 0967200101
EAN 4038898107651
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalkeresztmetszet | 6 mm² |
Peremfurat | M6 |
Huzalátmérő (d1) | 3,5 mm |
Furatátmérő (d2) | 6,4 mm |
Perselyhossz (a) | 9 mm |
Szélesség (b) | 12 mm |
Max. hőállóság | 125 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |