Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Tubular angle cable lug 45° without UL approval
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průřez drátu | 6 mm² |
Otvor příruby | M6 |
Průměr drátu (d1) | 3,5 mm |
Průměr díry (d2) | 6,4 mm |
Délka objímky (a) | 9 mm |
Šířka (b) | 12 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 125 °C |
Materiál | E-CU |
Povrch | J2N |