Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Tubo pluviale provvisorio in polietilene
TUBO PLUVIALE PROVVISORIO IN PE

Cod. art. 0818070150

EAN 4038898543282

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Cod. art. 0818070150
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
Protegge le facciate da sporco e danni strutturali
  • Protezione sicura della facciata

  • Più economico di tubi in plastica

  • Il tubo pluviale provvisorio può essere utilizzato per tutti i tubi pluviali fino a 150 mm di diametro


Utilizzo semplice


  • Semplice e veloce da montare e smontare

  • Il pratico dispenser semplifica l'installazione
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Si usa quando il tubo pluviale si toglie temporaneamente, p.es. lavori d’imbianchino o lattoniere. L'acqua piovana scorre lungo il tubo in polietilene invece che lungo la facciata.

Istruzioni

Posizionare il dispenser per terra e tirare il tubo pluviale provvisorio verso l'alto fino alla bocchetta Il tubo pluviale provvisorio si fissa alla bocchetta con delle fascette o con dei nastri adesivi. Si consiglia di fissare ulteriormente il tubo pluviale provvisorio al centro e nella parte finale.

Materiale

PE - Polietilene

Spessore pellicola

0,14 mm

Diametro (Ø)

200 mm

Lunghezza rotolo

150 m

Articoli aggiuntivi

Fascette serracavo, prefisso art. n. 0502 ...; Nastri adesivi, prefisso art. n. 0992 ...; Lame, prefisso art. n. 0715 ...

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

FASCETTA CABLAGGIO BIANCA 12,5X1000

Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
x 50 pz.
Nastro adesivo universale

NASTRO ADESIVO CORAZZATO 50MMX50M

Il nastro è adatto per molte applicazioni diverse, come la marcatura, la fasciatura e il fissaggio di cavi.