Tubo lubrificante desempenho sólido
Tubo lubrificante desempenho sólido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base de óleo | Óleo mineral |
Lubrificante sólido | Talco |
Proporção do lubrificante sólido | 15 % |
Cor | Branco |
Densidade | 1,2 g/cm³ |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 250 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 650 °C |
Penetrabilidade | 320 x 0,1 mm |
Condições de penetrabilidade | em conformidade com a DIN ISO 2137 |
Grau NLGI | 1-2 |
Condições para grau NLGI | com DIN 51818 |
Fricção máx. | 0.08 µ |
Carga de soldadura VKA | 500 kN |
Condições para carga de soldadura VKA | em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Água |
Compatibilidade material | Sim |
Conteúdo | 100 ml |
Recipiente | Tubo |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!