Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo in plastica flessibile Tubo in plastica

Tubo flessibile in mat. plast., tubo semirigido

Cod. art. 0884600009

EAN 4038898874027

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo in plastica flessibile Tubo in plastica

Cod. art. 0884600009

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Semi rigido

Conforme alla norma DIN 73378

Indicazione

Per le dimensioni 6 x 1,5 non è necessaria una boccola di inserimento

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ingrassaggi centralizzati


Utilizzabile come linea secondaria tra il collettore principale e il collettore di divisione o tra il collettore di divisione e l'ingrassaggio

Diametro esterno (da)

6 mm

Diametro interno (di)

3,0 mm

Spessore parete (s)

1,5 mm

Lunghezza

25 m

Materiale

Materiale plastico

Esecuzione

Semi rigido, Riempito con grasso NLG classe 2

DIN

73378

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grasso a bassa viscosità per veicoli commerciali

CENTLUBREPOSGRSE-CV-25KG

Grasso a bassa viscosità ad alta pressione a base di sapone al litio e olio a base sintetica