Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo guida MAN-TGA

Tubo di guida MAN-TGA
TUBO-GUIDA-P-CHIAVE-1952001114

Cod. art. 1952001115

EAN 4250158139732

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo guida MAN-TGA

Cod. art. 1952001115
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
Per il fissaggio della chiave a perni per MAN TGA/TGS/TGX

Il tubo guida può essere utilizzato solo in combinazione con il corpo base (art. N. 1952001114)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Assale posteriore MAN TGA/TGS/TGX es. HY 1130 / HY 1336 / HY 1350

  • OEM n. 80.99603-6106

Diametro min

60 mm

Diametro max

66,5 mm

Lunghezza

140 mm

Per tipo di veicolo

MAN

Peso prodotto (per pezzo)

900,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Corpo base per chiave a perni

BUSSOLA-SPECIALE-P-GHIERE-ASSALI-MAN-TGA

Con 6 perni interni per lo smontaggio e l'installazione di assali posteriori TGA/TGS/TGX.