Tubo flessibile per alta pressione
Tubo flessibile per alta pressione, 840 bar
TUBO-ALTA-PRESS-P-GRASSO-NLGI-CL2-D4MM
Cod. art. 0884600001
EAN 4038898873303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riempito con grasso NLGI classe 2
- Inserto: guaina intrecciata in fibra sintetica
Caratteristiche tecniche(X)
Da usare come tubazione principale dalla pompa all'unità di distribuzione principale
Utilizzabile anche come tubazione ausiliaria particolarmente flessibile
![]() | |
Diametro esterno (da) | 8,6 mm |
Diametro interno (di) | 4,0 mm |
Lunghezza | 10 m |