Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria

Tubo aria flessibile con raccordo per verniciatura
TUBO-ARIA-VERNIC-CON-RACC-D.9/16MM-L10M

Cod. art. 069999610

EAN 4049557288123

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria

Cod. art. 069999610
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
Tubo flessibile in gomma per aria compressa, antistatico e senza silicone per lavori di verniciatura. Interamente montato.
  • Resistenza elettrica, R <=106 ohm/m

  • Elevata resistenza alle temperature da -40 °C a +95 °C e buona resistenza all'umidità e all'ozono

  • La gomma EPDM rimane estremamente elastica e flessibile in qualsiasi condizione meteorologica

  • La pressione di esercizio massima di 20 bar garantisce un elevato fattore di sicurezza
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro tubo flessibile interno

9,5 mm

Diametro esterno tubo flessibile (A)

17 mm

Lunghezza (L)

10 m

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 95 °C

Pressione di esercizio max

20 bar

Colore

Rosso

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)