Tubo flessibile in PVC di ricambio
Fless. PVC di ric. pompa erog. man. in allu./grez.
Cod. art. 0695555407
EAN 4048539624416
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto anche per estrarre elementi altamente viscosi
- Con tubo angolato in alluminio (diametro esterno 10 mm)
- Include adattatore da avvitare, M 15 x 1,5
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza tubo flessibile | 750 mm |
Diametro | 14,5 mm |