Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale

Tubo flessibile di aerazione Pro

Cod. art. 0888001030

EAN 4038898233992

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo flessibile di ventilazione Per uso professionale

Cod. art. 0888001030
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
Collegamento per due diametri DN 70/100

Per collegamenti lunghi


  • Fino a circa 80 cm per DN 100/100, fino a circa 87 cm per DN 100/70

  • Copertura senza problemi di lunghe distanze

  • Nessuna necessità di incastrare due tubi flessibili.

  • Minor numero di componenti stampati necessario


Elevata flessibilità con lunghezza del flessibile di max (Lflex) circa 67 cm


Copre praticamente tutte le condizioni di installazione



Indeformabile


  • Nessuna strozzatura del flusso anche sotto estreme tensioni di piegatura

  • Nessuna deflessione


Collegamento a innesto anziché con fascette


Installazione facile e veloce tramite fissaggio sulla tegola di aerazione/tubo della grondaia (sigillato con guarnizione in gomma) e inserimento nel tubo di aerazione/tubo di scarico.



Raccordo DN 100 con nervature di gomma


  • Migliore tenuta

  • Si adatta anche ai tubi DN 100 tagliati senza necessità di un manicotto

Gli elementi tagliati possono essere riutilizzati



Facile ridimensionamento al diametro nominale desiderato

Indicazione

Se si estende completamente, lasciare chiuse 4 o 9 ondulazioni sui collegamenti (fare riferimento ai dettagli del disegno A+B).

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento del tubo di aerazione alla tegola.


Per collegare i tubi della grondaia ai tubi di scarico.

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Bianco

Collegamento tetto

DN.. 100..

Collegamento sul lato tubo pluviale

MSM 70/100

Lunghezza (stato compresso) (L1 min)

400 mm

Lunghezza (stato esteso) (L1 max)

920 mm

Lunghezza (muffola-bocchettone) ribadata (L2 min)

350 mm

Lunghezza (attacco-raccordo a innesto) estesa (L2 max)

870 mm

Lunghezza (muffola - lamelle) ribadata (L3 min)

290 mm

Lunghezza (muffola - lamelle) estesa (L3 max)

810 mm

Lunghezza tubo flessibile (L flex)

670 mm

Esecuzione (A)

Lato manicotto(A): 4 anelli, lato canotto (B): 9 anelli