Tubo flessibile con dado girevole 3/8" x dado girevole 3/8"
Tubo flessib. c/dado girev. 3/8 x dado girev. 3/8
Cod. art. 0888902040
EAN 4045727298817
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per raccordi di lavandini e lavelli (dalla valvola a squadra al raccordo)
- Altri raccordi idraulici, ad esempio valvole a squadra di serbatoi di servizi igienici
- Raccordi in allestimenti di negozi, ecc.
Materiale del tubo flessibile | Silicone |
Materiale della treccia | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Materiale del collegamento | Ottone |
Finitura raccordo | Tipo nichelato |
Larghezza nominale DN | DN.. 8.. |
Collegamento | 3/8 poll. (UN) x 3/8 poll. (UN) |
Lunghezza | 300 mm |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Marchio di omologazione | DVGW |