Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo distanziatore rigido

Tubo distanziatore rigido
TUBO RIGIDO 22/26 MM 2 MT

Cod. art. 0519600022

EAN 4052712269875

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo distanziatore rigido

Cod. art. 0519600022
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
Per creare distanziatori tra pannelli per casseforme
  • Taglio alla lunghezza desiderata

  • Superficie ruvida per una trazione migliore nel calcestruzzo
Indicazione

Possono esserci differenze tra i diametri interni e quelli esterni poiché il materiale con cui il tubo è realizzato è PVC rigranulato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato come distanziatore tra pannelli per casseforme in combinazione con una rosetta o un tappo conico.

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Lunghezza

2 m

Diametro interno

22 mm

Diametro esterno

26 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rosetta

ROSETTA PER TUBO RIGIDO 22MM

Per la creazione di distanziatori in abbinamento con i tubi distanziatori rigidi