Tubo distanciador/separador
Tubo distanciador/separador
TUBO-RIGIDO-PVC-D22/26-L2M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Corte a la longitud deseada
- La superficie rugosa proporciona una mejor tracción en hormigón
Pueden existir algunas diferencias entre los diámetros interno y externo, dado que está fabricado en PVC regranulado.
Hojas de datos(X)
Se utiliza como distanciador entre paneles de encofrado junto con un tapón acanalado o un casquillo cónico.
![]() | |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Longitud | 2 m |
Diámetro interno | 22 mm |
Diámetro exterior | 26 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!