Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo di supporto

Asta per colonna KD CORNERSTONE MAXX
ASTA-COLONNA-1350MM-CORNERSTONE-MAXX

Cod. art. 0683730417

EAN 4056807331010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo di supporto

Cod. art. 0683730417
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
Per i fissaggi girevoli del mobile ad angolo CORNERSTONE MAXX
  • Due guarniture estraibili per mobile ad angolo MAXX CORNERSTONE possono essere installate sull'asta per colonna ad angolo

  • Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro

  • Per moduli da 900 o 1000 mm

  • Montaggio semplice e senza utensili delle guarniture girevoli estraibili sull'asta per colonna ad angolo

  • Regolazione dell'altezza senza dove utilizzare utensili, anche in caso di ripiani già installati

  • I ripiani possono essere movimentati indipendentemente l'uno dall'altro senza interferire con la guarnitura adiacente.

  • Ripiani scorrevoli grazie agli elementi di fissaggio nascosti
Indicazione

I fissaggi girevoli e i ripiani del mobile ad angolo non sono inclusi nella fornitura. Ordinarli separatamente in base alla larghezza del corpo/dello sportello in questione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza di montaggio min

1350 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Alluminio bianco RAL 9006