Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo di riempimento per imbuto in plastica

Tubo per imbuto in plastica
TUBO FLESSIBILE DI RIC. P/IMBUTO

Cod. art. 089141040

EAN 4024835433877

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo di riempimento per imbuto in plastica

Cod. art. 089141040
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
Tubo di scarico in materiale plastico flessibile per gli imbuti 08914102 e 08914104
  • Tubo flessibile, ∅ 38 mm, lunghezza 330 mm, con filettatura

  • Idoneo al contatto alimentare

  • Materiale: HD-PE

  • Design robusto estremamente resistente

  • Gambo uscita: ∅ 1,2 cm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Rosso

Materiale

Materiale plastico

Lunghezza

330 mm

Peso prodotto (per pezzo)

19,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Imbuto in plastica con setaccio rimovibile

IMBUTO PLAS. KOMBI C/FIL. MM 195X220

x 1 pz.
Imbuto in plastica con setaccio rimovibile

IMBUTO CON TUBO FLESS.-D160MM