Tubo con attacchi per valvola di test della pressione
Tubi con attacchi valvola test pressione R134a
KIT 2 TUBI CLIMA P.PROVA PRESSIONE
Cod. art. 0764000803
EAN 4050642648104
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consegna:
- Tubo di servizio bassa pressione
- Tubo di servizio alta pressione
- Giunto di servizio a innesto rapido bassa pressione (M14x1,5)
- Giunto di servizio a innesto rapido alta pressione (M14x1,5)
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento tra la valvola di test della pressione e i connettori di servizio negli impianti di climatizzazione per autoveicoli
Tipo di refrigerante | R134a |
Lunghezza | 1,2 m |
Peso prodotto (per pezzo) | 670,000 g |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. con 90° x M14 |