Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tubo PVC per liquido lavavetri, altri

Tubo flessibile lavavetri con guaina intrecciata
TUBO-LAVAVETRO-PVC-RETINATO-TRASP-D4,5X8

Cod. art. 089584580

EAN 4011231840910

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tubo PVC per liquido lavavetri, altri

Cod. art. 089584580

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Flessibile e trasparente

Materiale: PVC con anima tessile


Maggiore resistenza alla pressione (soprattutto in sistemi di fari con funzionamento ad alta pressione)



Stoccato su bobina per sbobinatore ORSY10

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tubo liquido lavavetro, sistema di pulizia fari

Diametro interno

4,5 mm

Diametro esterno

8,0 mm

Lunghezza

15 m

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC rinforzato con fibre

Colore

Trasparente

Resistenza temperatura max

65 °C

Pressione di esercizio max

10 bar