Tsr.mob.kulbu, çinko döküm, yay tipi, geniş
Tsr.mob.kulbu, çinko döküm, yay tipi, geniş
Ürün no. 0685213668
EAN 4038898564294
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 154,5 mm |
Genişlik (B) | 16 mm |
Yükseklik (H) | 31 mm |
Kalınlık (D) | 6 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 128 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!