Trzpień M6 BFS 6
Kołek gwintowany M6 do stali BFS 6
KOŁEK DO STALI BFS6 - M6
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Wskazówka praktyczna:
Aby miejsce połączenia kołka i powierzchni mocowania nie było narażone na działanie zbyt dużych sił skręcających, dokręcić nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego.
Zalecane momenty dokręcania:
M6/M8
Beton:
4 Nm/6 Nm
Stal:
6 Nm/8 Nm
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Długość wałka (Ls) | 14 mm |
Średnica wałka (ds) | 3,7 mm |
Średnica łba ( dk) | 8 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (Lg) | 10 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M6 |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |