Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Trzpień M6 BFB 6

Kołek gwintowany M6 do betonu BFB 6

Nr art. 0864121632
EAN 4011231795265
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
Do betonu
Uwaga

Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.



Wskazówka praktyczna:


Aby miejsce połączenia kołka i powierzchni mocowania nie było narażone na działanie zbyt dużych sił skręcających, dokręcić nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego.



Zalecane momenty dokręcania: M6/M8



Beton: 4 Nm/6 Nm



Stal: 6 Nm/8 Nm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana mechanicznie

Długość wałka (Ls)

29 mm

Średnica chwytu (Øds)

3,7 mm

Średnica łba (dk)

8 mm

Długość gwintu (gwint metryczny) (Lg)

10 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa

M6

Nadaje się do urządzenia typu

Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Hilti DX A40
Hilti DX A41
Würth BST MA-75 (zestaw osadzaka kołków do pojedynczych uchwytów mocujących), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460