Tryska pro stlačený vzduch Pro injektážní systémy W-VIZ
Pneumatická tryska pro W-VIZ
PR-DRPCMLPFDKPEKL-VNELISSPPMP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistič vrtaných otvorů, injektážní systém (od M20 nebo FT M16)
Datové listy(X)
Min./max. jmenovitý průměr vrtání | 18 - 40 mm |
Průměr | 16 mm |
Max. hloubka vývrtu | 240 mm |
Vhodné pro vstřikovací systémy | W-VIZ |
Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-Express |