Trykksprøyteverktøy Løsemiddelbestandig
Trykksprøyteverktøy for løsemiddel
PUMPEFLASKE UNIVERSAL 1LIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpnedelete
Ergonomisk, robust sprayflaske med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav betjeningskraft
- Kan også festes til verktøyvogn
Etikett som kan tilpasses etter innhold
- Plass for beskrivelse av påfylt væske
- Ekstra felt for faremerking
God stabilitet på grunn av konisk fasong
For løsemiddelbaserte rengjøringsmidler (ikke egnet for bremserens, universelle tynnere og 1A montering og rengjøringsmidler for deler, sure og alkaliske rengjøringsmidler eller polare løsemidler som aceton eller etanol)
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |
Diameter | 95 mm |
Høyde | 275 mm |
Innhold | 1 l |