Trykkregulator Med integrert sikkerhetsanordning for slangefeil
Trykkregulator med slangebruddsikring
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Brukes spesielt under sveising
- Kan justeres kontinuerlig fra 1,0 til 4,0 bar
- Roterbar tilkobling hindrer at slangen vris
- Tilkobling: DIN/kombinasjon x venstregjenget R 3/8"
- Flow: 12 kg/t
Tilkoblingsgjenger | DIN/Combi x UT R 3/8 tomme |
Gassforbruk per time | 12 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.