Trykkluftskralle, DRS 3/8 tomme
Trykkluftskralle, DRS 3/8 tomme
TRYKKLUFT SKRALLE 3/8 DRS 3/8
MASTER
DRS3/8 ZO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy kraftoverføring og varighet
Nøyaktig planetgirkasse
Passer utmerket for bruk på steder med begrenset tilgang
Kort design
Ingen eksosluft i arbeidsområdet
Avgassene ledes bakover og bort fra arbeidsområdet
Tilpasser seg oppgaven
Hastigheten kan justeres med en integrert kontroll
Ingen utilsiktet justering
Forsenket høyre/venstre-bryter
Tilkoblingsslangen floker seg ikke
Roterende trykklufttilkobling
Forhindrer at støv kommer inn
Gummiert skrallehode
Nippel ikke inkludert
Verktøyholder | 3/8°tommes utvendig firkant |
Maks. dreiemoment | 40 Nm |
Lengde | 170 mm |
Lydtrykknivå | 88 dB |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 90 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 6 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.