Trykkluftsdrevet stikksag, DST mini
Trykkluft stikksag, DST mini
STICHSAE-DL-DST MINI
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Liten og kompakt
Kompakt design og lav vekt gjør den perfekt for steder som er vanskelig å komme til.
Praktisk
Veldig praktisk og enkel å bruke. Gummibelegget forhindrer håndtaket fra å avkjøles under arbeid.
Justering av optimal slaglengde for materialet som behandles
Roterende luftinntak med luftstrømregulator
Nøyaktig justering av kuttedybde
Justerbar styreskinne
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Ideell for saging av aluminium, plast, glassfiber (maks 4 mm) og platemetall opptil 1,6 mm
Slaghastighet ved tomgang | 10500 o/min |
Luftforbruk | 280 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde | 148 mm |
Maskinvekt | 0,47 kg |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |
Slaglengde | 5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.