Trykkluftsdrevet børstesliper DBS 3500
Trykkluftdrevet børstesliper, DBS 3500
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ingen tilsmussing eller tilstopping av verktøy
Optimal hastighet holder varmenivået nede
Børster med lang levetid
Herdede trådtupper
Raske å arbeide med
Belter egnet for alle typer materialer
Alternativer for bruksområder
Forskjellige børstetyper
Nippel ikke inkludert
- Ideell for fjerning av sveisesømmer under reparasjonsarbeid, fjerning av maling og rust fra kjøretøykarosserier, og fjerning av beskyttelseslakk fra verkstedspaneler
- Børstebeltene på 23 mm passer ideelt til bruk i større områder
- Børstebeltene på 11 mm skiller seg ut ved at de gir svært god ytelse og er enkle å bruke i trange områder.
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maks. omdreiningshastighet | 3500 o/min |
Min. innvendig slangediameter | 9,5 mm |
Maskinvekt | 1,1 kg |
Lengde x bredde x høyde | 280 x 70 x 150 mm |
Luftforbruk | 500 l/min |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |