Trykkluftrensepistol, TOP Gun
TOP gun rengjøringspistol
RENGJØRINGSPISTOL TOP-GUN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Grundig og effektiv rengjøring
- Mikroforstøver rensemedium for best mulig renseeffekt
- Tilførsel av luft og rengjøringsmiddel kan justeres manuelt
Operativt trygg, pålitelig og problemfri
- Kulelagerdrev genererer virvlende effekt
- Lite slitasje og vedlikehold
Fleksibel leddforbindelse ideell for steder som er vanskelige å nå
Egnet for rens av møbeltrekk og tepper, innvendige dørpaneler, dørkarmer, kupeer og felger.
Fjerner enkelt flekker, gulfarging fra nikotin, fotspor, veisalt fra felger, hundehår og annen skitt innvendig og utvendig på kjøretøyet.
Rengjør overflaten som skal renses, med en støvsuger eller børste.
Fyll deretter TOP Gun-beholderen med ønsket rensemedium i det anbefalte blandeforholdet, og koble TOP Gun til trykkluften (optimal mating: 8 bar). Drei kuleventilen til vertikal posisjon (PÅ), og rens materialet sakte og jevnt i sirkelbevegelser. Ved tørking dreies kuleventilen tilbake til vertikal posisjon (AV), slik at kun luft strømmer fra rengjøringspistolen. Hvis materialet fortsatt er fuktig, kan det fjernes med en klut.
Min./maks. driftstrykk | 6-9 bar |
Produktvekt (per element) | 954 g |
Maks. gjennomstrømningsmengde | 160 l/min |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.