Trykkluftregulator, størrelse 2, låsbar
1/2" trykkluftregulator med smører, vannutskiller og filter
R1/2 BLOKK MED REGULATOR . SMØRER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trykkluftblokk med regulator, vannutskiller/filter, manometer og smører
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
- 5 µm vann- og partikkelfilter i regulatoren
- Regulatorhjulet sikrer et konstant arbeidstrykk
- Oljedispenseren leverer en justerbar nano-oljetåke til tilkoblet trykkluftutstyr. Automatisk oljepåfylling av oljetanken er mulig under drift
Serviceenheten kan transportere nano-oljetåken optimalt opptil 40 m, og kan derfor forsyne flere enheter samtidig.
Leveres uten veggbrakett.
![]() | |
Konstruksjonsstørrelse | 2 (1/2 tomme) |
Min./maks. driftstrykk | 1,5-16 bar |
Strømningskapasitet | 3500 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
R1/2 REGULATOR M.VANNUTSKILL..MANOMETER
KOBLINGSDELER FOR 1/2 LUFTBEHANDLINGSUTS
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.