Trykkluftregulator, størrelse 1, låsbar
1/4" trykkluftregulator med smører, vannutskiller og filter
R1/4 BLOKK MED REGULATOR.SMØRER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trykkluftblokk med regulator, vannutskiller/filter, manometer og smører
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
- 5 µm vann- og partikkelfilter i regulatoren
- Regulatorhjulet sikrer et konstant arbeidstrykk
- Oljedispenseren leverer en justerbar nano-oljetåke til tilkoblet trykkluftutstyr. Automatisk oljepåfylling av oljetanken er mulig under drift
Serviceenheten kan transportere nano-oljetåken optimalt opptil 40 m, og kan derfor forsyne flere enheter samtidig.
Leveres uten veggbrakett.
Konstruksjonsstørrelse | 1 (1/4 tommer) |
Min./maks. driftstrykk | 1,5-10 bar |
Strømningskapasitet | 1750 l/min |
Tilkoblingsgjenger | G 1/4 tomme |
R1/4 REGULATOR M.VANNUTSKILL..MANOMETER
KOBLINGSDELER FOR 1/4 LUFTBEHANDLINGSUT
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.