Trykkluftregulator, størrelse 1, filterregulator
1/4" trykkluftregulator med vannutskiller og filter
R1/4 REGULATOR M.VANNUTSKILL..MANOMETER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 5 µm filterelement for veldig ren trykkluft
- Regulatoren med manometer gir nøyaktig justering av arbeidstrykket
- Den låsbare reduksjonsventilen sikrer et konstant arbeidstrykk
- Det modulære systemet gjør at serviceenheten kan monteres individuelt
- Den kompakte blokkdesignen sikrer lave plassbehov
Konstruksjonsstørrelse | 1 (1/4 tommer) |
Min./maks. driftstrykk | 1,5-10 bar |
Strømningskapasitet | 2000 l/min |
Tilkoblingsgjenger | G 1/4 tomme |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.