Trykkluftdrevet stiftemaskin DKG 416
Pneumatisk stiftemaskin DKG 416
KRAMPEMASKIN DKG 416
MASTER
DKG416
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lavere støynivå
Integrert lyddemper beskytter brukeren og andre i nærheten
Redusert fare for skade
Håndtak med sikkerhetslås hindrer utilsiktet avfyring av mekanismen
Lang levetid
Innebygd luftfilter i håndtaket beskytter mot inntrengning av smuss og støv
Uanstrengt arbeid
Lett magnesiumhus med gummibelagt håndtak for enkel håndtering
Nippel ikke inkludert i leveringen.
Brukes på polstrede møbler, emballasje, dampsperrer, dampbremser, isolasjon, kledning og i møbelindustrien.
Magasinkapasitet | 157 STK |
Luftforbruk per støt | 0.3 l |
Maskinvekt | 0,7 kg |
Pneumatisk kobling | R 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 4-7 bar |
Lengde | 238 mm |
Bredde | 42 mm |
Høyde | 152 mm |
Min. innvendig slangediameter | 6 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.