Trykkluftdrevet spikerpistol, DSN 5090 22°
Trykkluftdrevet spikerpistol, DSN 5090 22°
SPIKERMASKIN STAV DSN 5090
MASTER
DSN5090-22°
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beskytter ømtålige arbeidsflater
med verktøyfri dybdeinnstilling
Varierende bruksområder
Bryter med to funksjoner for å bytte fra enkeltavfyring til avfyring ved kontakt, samt justerbart påfyllingsmagasin for forskjellige spikerstørrelser.
Lang levetid
med deteksjon av tomt magasin og luftfilter bygget inn i håndtaket.
Trygt arbeid gjennom spesielt formede utløsere
Klemmer seg til underlaget og reduserer risikoen for at enheten sklir.
Enkel å bruke
Lett hus i magnesium med beltekrok og justerbar luftforsyning.
Bruksområder omfatter modulproduksjon, innvendig etterbehandling, snekring, paller, bærekonstruksjoner og gulv.
Egnet for min./maks. spikerlengde | 50-90 mm |
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 2,9 - 4,1 mm |
Min./maks. magasinkapasitet | 60-70 STK |
Luftforbruk per støt | 3.69 l |
Maskinvekt | 3,81 kg |
Pneumatisk kobling | R 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 4,8-8,3 bar |
Lengde | 527 mm |
Bredde | 114 mm |
Høyde | 356 mm |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.