Trykkluftdrevet patronpistol for 600 ml pølser
Trykkluft fugespistol, Druckfix
FUGEPISTOL FOR 600ML PØLSER LUFT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett, kompakt og ergonomisk design
Regulering på håndtaket for hurtig eller langsom ekstrudering
Ekstra fininnstilling av flythastighet via avtrekkeren.
Optimal mobilitet
Demper på hurtigtrekkventilen
Helt lukket beholder
Batteribeskyttelse av komponenter, f.eks. lufttilførselsrøret, og enkel rengjøring.
Det gjennomsnittlige forbruket til den pneumatiske påføringspistolen er ca. 7,2 liter/minutt. Forsiktig: Maksimum arbeidstrykk for påføring av tettemasse er 6 bar.
Egnet for | 300/600 ml pose |
Strømningskapasitet | 7.2 l/min |
Lengde | 445 mm |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Maskinvekt | 0,95 kg |
Maks. driftstrykk | 10 bar |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.