Trykkluftdrevet meiselhammer DMH 10
Trykkluft meisel, DMH 10
MEISELHAMMER TRYKKLUFT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært slitesterk og isolert mot kulde
Solid og delvis gummibelagt hus
Svært praktisk og brukervennlig
Sklisikkert og ergonomisk formet håndtak
Slagkraften kan styres kontinuerlig og nøyaktig
Justerbar trigger
Praktisk plastkasse og en rekke tilbehør er inkludert
Inkluderer holdefjær og alternativ hurtig chuck for praktisk meiselbytte, og fem meisler laget av spesialstål for lang levetid for verktøyet
2-i-1
kan også benyttes som nålerustbanker (ekstrautstyr)
- Meiselen er ikke egnet for arbeid med betong.
- Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Verktøyholder | 10,2 mm sekskanthull |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 76.4 l/min |
Maks. slagtall | 2900 o/min |
Stempeldiameter | 19 mm |
Lengde | 218 mm |
Maskinvekt | 1,73 kg |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.