Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200
Luftfjærkompressor, Maximus 1200 ECO
TRYKKLUFTDREVET FJÆRBEINPRESSE 1200 KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal justering
De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. Det automatiske nivelleringssystemet sørger også for optimal justering av kjøretøyets fjær. Selv koniske fjærer eller bananfjærer kan klemmes sikkert.
Kan brukes universelt
Den medfølgende spennkloen omfatter en stor del av bruksområdene. Den representerer den vanligste spennkloen i serien. Ytterligere spennklør er tilgjengelige som ekstrautstyr.
Sikker
Enheten har et beskyttelsesbur. En sikkerhetsventil hindrer også arbeid med et åpent bur. Luftsylinderen har sikkerhetsventiler som sikrer at fjæren ved et plutselig trykkfall blir godt strammet.
Orden på arbeidsplassen
En praktisk hylle og to sideoppbevaringssteder for spennklør
Strammekraft | 12000 N |
Lengde | 1400 mm |
Driftstrykk | 6 bar |
Maks. lastevekt | 1200 kg |
Produktvekt (per element) | 61000 g |