Trykkluftdrevet eksentersliper DTS 136C
Trykkluftsdrevet eksentersliper, DTS 136C
EKSENTERSLIPER 150MM DTS
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Robust og holdbar
Kraftig motor og lager med støvbeskyttelse
Minimale vibrasjoner for optimale sliperesultater og uanstrengt arbeid
Drivverket har tre balansepunkter
Optimal justering av slipehastighet og papirbytte uten frakobling av trykkluft
Justerbar hastighetskontroll
For eksternt støvavsug
Minimalt med opphopning av støv på grunn av optimalt støvavsug med støvsuger eller delite word støvavsug
Ergonomisk design delite words
Svært kompakt husutforming
Noen begrep: eksenterbevegelse = 2 x slipebevegelse. Begrepene som brukes, er ikke alltid standardiserte. Trykkluftnippel må bestilles separat
For fine slipearbeider delite words Spesielt egnet for snekkeredelite words og møbelindustrien
Diameter på slipeplate | 150 mm |
Slipebevegelse | 2,5 mm |
Maks. tomgangsturtall | 12000 o/min |
Nytteeffekt | 186 W |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 113 l/min |
Maskinvekt | 0,71 kg |
Tilkoblingsgjenger | 5/16 tomme - 24 UNF |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.