Trykkluft vinkelsliper DWS 115 plus
Trykkluft vinkelsliper DWS 115 plus
MASTER
DWS115 PLUS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skivediameter | 115 mm |
Omdreiningshastighet | 10000 o/min |
Nytteeffekt | 600 W |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 1,6 kg |
Luftforbruk | 113 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde | 255 mm |
Gjengetype x spindelgjengediameter | M14 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.