Trykkluft stikksag, DST 380
Trykkluft stikksag, DST 380
MASTER
DST380
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slaghastighet ved tomgang | 9500 o/min |
Luftforbruk | 170 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Lengde | 215 mm |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 1/4 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.