Trykkluft stavslipemaskin, DSG 22 Power
Trykkluft stavslipemaskin, DSG 22 Power
MASTER
DSG22 POWER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Rett |
Maks. tomgangsturtall | 22000 o/min |
Nytteeffekt | 373 W |
Maks. spennvidde for borchuck | 6 mm |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Maskinvekt | 0,7 kg |
Luftforbruk | 113 l/min |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.