Trykkluft spikerpistol DSN 160
Trykkluft spikerpistol DSN 160
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for min./maks. spikerlengde | 100-160 mm |
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 3,8 - 4,6 mm |
Magasinkapasitet | 55 STK |
Luftforbruk per støt | 4.96 l |
Maskinvekt | 6,87 kg |
Pneumatisk kobling | 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 5,5-8,3 bar |
Lengde | 568 mm |
Bredde | 145 mm |
Høyde | 538 mm |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.