Trykkluft slangetrommel, DSA12/8 aluminium
Trykkluft slangetrommel, DSA12/8 aluminium
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | With G 1/4 inch male thread |
Slangelengde | 12 m |
Innvendig slangediameter | 8 mm |
Lengde på tilførselsslange | 2 m |
Slangelengde (fra stopperkule) | 2 m |
Utvendig diameter på slange | 14 mm |
Maks. trykk | 12 bar |
Bredde | 360 mm |
Høyde | 175 mm |
Lengde | 400 mm |
Min./maks. temperaturområde | -5 til 40 °C |
Innvendig diameter på tilførselsslange | 8 mm |
Utvendig diameter på tilførselsslange | 14 mm |
Materiale til hus | Aluminium |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.