Trykkluft muttertrekker DSS 1/2" BASIC
Muttertrekker DSS 1/2" BASIC
MUTTERTREKKER DSS 1/2 BASIC
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg
- Pålitelige verdier for maksimal ytelse
- Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader
- 4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet
- God håndtering med sklisikkert håndtak for optimal kontroll
- Veldig ergonomisk, mykt håndtak med følsom avtrekker og integrert lyddemper
- Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16
- Muttertrekkere er ikke momenttrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Når muttertrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket daglig, og ca. 2 press med smørefett må tilføyes månedlig via smørenippelen.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. arbeidsmoment | 850 Nm |
Maks. løsnemoment | 1350 Nm |
Lydtrykknivå | 93.8 dB |
Vibrasjon | 11.65 m/s² |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Maskinvekt | 2 kg |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Luftforbruk | 198 l/min |
Tilkoblingsgjenger | NPT 1/4 tomme |
Lengde x bredde x høyde | 175 x 70 x 200 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.