Trykkluft mini eksentersliper DME 75
Trykkluft mini eksentersliper DME 75
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter på slipeplate | 75 mm |
Slipebevegelse | 4 mm |
Maks. tomgangsturtall | 15000 o/min |
Nytteeffekt | 224 W |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 113 l/min |
Maskinvekt | 0,7 kg |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
BORRELÅSPAD FOR LYKTESETT 75MM/ M6
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.